ラッピーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8袋×50枚) 注文コード 02686068 品番 0124095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

未晒無地製品を大小8サイズ追加し、ラインナップを充実させました。
テイクアウト用をはじめ、様々なシーンでご使用頂けます。
カラー紐(焦げ茶)wp使用し、見た目にアクセントを付けました。

奥行(mm)120 幅(mm)200 高さ(mm)250 材質未晒無地 紙厚(g/m2)80 質量(g/枚)23
関連資料:(1.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする