横浜ディスプレイミュージアム
ミニフラワーブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイトグリーン
BLU
W
Y
ホワイトグリーン
P
イエロー
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02686158
品番
FB-2567
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
14
全長(cm)
18