横浜ディスプレイミュージアム
ミニフラワーブッシュ
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
選択してください
BLU
P
W
Y
イエロー
ホワイトグリーン
ラベンダー
全長(cm)
18
30
材質
ポリエステル、PE、PS、鉄
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
13.5
14
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色
幅(cm)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02671607
FB-2665
ポリエステル、PE、鉄
BLU
13.5
30
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02676559
FB-2665
ポリエステル、PE、鉄
W
13.5
30
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02685300
FB-2665
ポリエステル、PE、鉄
Y
13.5
30
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02686158
FB-2567
ポリエステル、PE、PS、鉄
ホワイトグリーン
14
18
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02689168
FB-2665
ポリエステル、PE、鉄
P
13.5
30
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02692607
FB-2567
ポリエステル、PE、PS、鉄
イエロー
14
18
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02675841
FB-2567
ポリエステル、PE、PS、鉄
ラベンダー
14
18
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください