曜日別特売
FG-5332 ユーカリスプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02686246

ユーカリスプレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
色
グレーグリーン
寸法(Φcm)
葉径:4~4.8
注文コード
02686246
品番
FG-5332
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
色
グレーグリーン
全長(cm)
75
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(Φcm)
葉径:4~4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする