曜日別特売
FP-1152 ユリミックスブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02686840

ユリミックスブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02686840
品番
FP-1152
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
用途
ラップ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ミックス
幅(cm)
22
全長(cm)
51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする