電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋼板ねじなし角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(Φmm)
29
種類
1個用1方出
注文コード
02687146
品番
NK3111S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・種類
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.41
種類
1個用1方出
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
36.3
寸法d(Φmm)
32.3
寸法S(Φmm)
29