耳栓 Meteors

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 02688334 品番 6970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83
販売価格(税別)
75

耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。
革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。
モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。

周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/40.7/5.2
250/42.3/5.1
500/41.8/4.5
1000/41.2/3.5
2000/39.4/3.2
3150/45.9/3.8
4000/46.3/4.3
6300/47.4/3.8
8000/47.4/4.3
コードあり NRR値33 遮音値(dB)33 グリーン 規格ANSI S3.19-1974

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48950773
2026-01-03
用途:
仕事用
その他業種

安くても、しっかり騒音を防いでくれる良い耳栓です。

対象商品:
02688334
2024-07-22
用途:
現場作業用

価格は普段の購入先と同等でしたが、数量をまとめることが条件になりましたので(10セット以上→100セット以上)、今回からモノタロウさんでお世話になりました。

対象商品:
02688334
2024-07-03
用途:
工場内の作業
製造業

音漏れもなく、耳も痛くならない。ひも付きで片方が無くなることの無い商品で最高です。

対象商品:
48950773
2024-06-16
用途:
就寝時
教育・研究機関

色んな耳栓を試しましたが、これが一番いいですね。
安くて、音もしっかり防いでくれるので満足です。

対象商品:
02688334
2024-02-04
用途:
ハツリやグラインダー作業時に
Jトリム高知 様 (農・林・水産業)

騒音が起きる作業の時に必須です。やっぱり紐付きが便利ですね。

対象商品:
02688334
2023-09-06
用途:
研磨中
製造業

機械の音で耳が悪くなるのを予防するため、こちらの耳栓を使用してみました。柔らかいので1日中つけたままでも、耳が痛くなることはありません。床に落としても目立つカラーは良いと思います。

対象商品:
48950773
2023-02-13
用途:
金属の切断時
その他業種

よくフィットし防音効果も良く、耳や脳を安全に守ってくれる

対象商品:
48950773
2022-03-28
用途:
この耳栓が一番
運輸・通信業

今まで色々な耳栓を試しましたが、モルデックスの耳栓が一番で最高です。
とにかく耳にフィットして朝までグッスリ眠れます。
今回沢山購入しました。
どこよりもモノタロウが安いです。
もう手放せません。またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする