曜日別特売
FG-5441 ベルベットユーカリプタススプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02688389

ベルベットユーカリプタススプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色バーガンディー
内容量1本注文コード02688389品番FG-5441
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
バーガンディー
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:5.7~10
全長(cm)
108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする