Flip デュアルモード耳せん

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード02688456 品番6770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

遮音値:NRR24dB(キャップ閉)ですぐれた防音性能を発揮
遮音値:NRR4dB(キャップ開)により人とのコミュニケーションが可能
3層フランジ構造が一日中快適性を維持
洗って再使用が可能
Pocket-Pakキャリーケース付きで保管と持ち運びが簡単
オプションコード付き
第三者機関での遮音値テストによる品質保証
100%PVC(塩化ビニル)フリー

NRR値24 グリーン コードあり 材質100%PVCフリー タイプFlipコード付き 遮音値(dB)24(キャップ閉)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする