横浜ディスプレイミュージアム
セレニティローズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02688818
品番
FFH-0056
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE
サイズ
L
全長(cm)
30
花径(cm)
9.5