サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 02689560 品番 S025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(kg)0.017 寸法L(mm)70 寸法D(Φmm)26 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)20 寸法P(mm)50 寸法d(Φmm)5 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする