電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
02689569
品番
S031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.03
寸法L(mm)
85
寸法D(Φmm)
32.4
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
60
寸法d(Φmm)
5.5
仕上
電気亜鉛めっき