電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02689605
品番
S075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.091
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
77
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
120
寸法d(Φmm)
6
仕上
電気亜鉛めっき