電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02689709
品番
S104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.165
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
114.2
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
35
寸法P(mm)
170
寸法d(Φmm)
6.5
仕上
電気亜鉛めっき