片サドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法D(Φmm)26 注文コード02690165 品番SK025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法D・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.018 寸法A(mm)38 寸法D(Φmm)26 寸法B(mm)26 寸法C(mm)20 寸法T(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02690165 SK025 38998849 SK025 片サドル 電成興業 片サドル 電成興業 1箱(50個) 1,898 税込2,088 26:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする