電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
片サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
02690181
品番
SK031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.027
寸法A(mm)
45
寸法D(Φmm)
32.4
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
25
寸法T(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき