片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 02690226 品番 SK016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
質量(kg)0.016 寸法A(mm)35 寸法D(Φmm)21.7 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 寸法T(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする