電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
片サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02690287
品番
SK070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.106
寸法A(mm)
75
寸法D(Φmm)
75.9
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
30
寸法T(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき