電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用サドルベース
ステンレス ビス止ソケット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02690296
品番
SNC104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×6本
質量(kg)
0.918
寸法L(mm)
110
呼び
104
寸法d(Φmm)
115.4