電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用サドルベース
ステンレス ビス止めソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02690321
品番
SNC025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.068
寸法L(mm)
70
呼び
25
寸法d(Φmm)
25.9