電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用サドルベース
ステンレス ビス止めソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02690330
品番
SNC031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×4本
質量(kg)
0.089
寸法L(mm)
72
呼び
31
寸法d(Φmm)
32.6