電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用サドルベース
ステンレス ビス止めソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02690339
品番
SNC039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×4本
質量(kg)
0.117
寸法L(mm)
82
呼び
39
寸法d(Φmm)
38.6