横浜ディスプレイミュージアム
カンナブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02690349
品番
GL-5365
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、鉄、紙
色
グリーン
幅(cm)
45
長さ(cm)
葉長:13.5~16.5
全長(cm)
46