横浜ディスプレイミュージアム
エレンダニカハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
幅(cm)
39
注文コード
02690446
品番
GL-5388
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
幅(cm)
39
全長(cm)
70
寸法(Φcm)
葉径:5~10
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン