電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用サドルベース
ステンレス 防水ビス止めソケット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02690461
品番
SNC016W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.09
寸法L(mm)
68
呼び
16
寸法d(Φmm)
22.5