横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグリーン
グリーン
ダークグリーン
ライトグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02690516
品番
FG-5332
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
色
ライトグリーン
全長(cm)
75
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(Φcm)
葉径:4~4.8