GLA-1587 トラディスポット 横浜ディスプレイミュージアム 02690638

トラディスポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02690638
品番
GLA-1587
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、セメント(鉢:PP)
グリーン
幅(cm)
17
全長(cm)
16.5
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:7.5×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする