電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用エントランスキャップ
鋳物 エントランスキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02690811
品番
EC025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
97
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
42
寸法T(mm)
3
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
22