電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
ステンレスレスロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02691021
品番
SLN031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
形状
六角形
質量(kg)
0.011
寸法L(mm)
6
呼び
31
寸法A(mm)
38
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
38