電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
ステンレスレスロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02691039
品番
SLN051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
形状
歯車形
質量(kg)
0.027
寸法L(mm)
7
呼び
51
寸法t(mm)
4
寸法D(Φmm)
60
寸法B(mm)
65