電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
溶融亜鉛 ロックナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02691161
品番
LNZ092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
歯車形
質量(kg)
0.079
サイズ
92
寸法L(mm)
7
寸法D(Φmm)
112
寸法B(mm)
121
寸法T(mm)
4.5
仕上
溶融亜鉛めっき