電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
溶融亜鉛 ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02691389
品番
LNZ028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
形状
六角形
質量(kg)
0.018
サイズ
28
寸法L(mm)
6
寸法A(mm)
41
寸法D(Φmm)
41
寸法T(mm)
4.5
仕上
溶融亜鉛めっき