溶融亜鉛 ロックナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02691398 品番 LNZ036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状六角形 質量(kg)0.02 サイズ36 寸法L(mm)7 寸法A(mm)49 寸法D(Φmm)49 寸法T(mm)4.5 仕上溶融亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする