曜日別特売
GL-5320 ドラセナブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02691417

ドラセナブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
色
グリーンレッド
注文コード
02691417
品番
GL-5320
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
色
グリーンレッド
材質
ポリエステル、PE
幅(cm)
58
長さ(cm)
葉長:17.5~37
全長(cm)
78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする