電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
溶融亜鉛 ロックナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02691425
品番
LNZ070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
歯車形
質量(kg)
0.053
サイズ
70
寸法L(mm)
7
寸法D(Φmm)
86
寸法B(mm)
93
寸法T(mm)
4.5
仕上
溶融亜鉛めっき