電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ブッシング
ステンレスなじなし絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02691511
品番
SNB075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.159
寸法L(mm)
41.5
呼び
75
寸法d1(Φmm)
77.2
寸法d2(Φmm)
71.8