ねじなしブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02691529 品番 NB075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
セット内容トルクビス:2本 材質絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン 質量(kg)0.186 寸法L(mm)41.5 仕上電気亜鉛めっき(本体) 寸法d1(Φmm)76.9 寸法d2(Φmm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする