電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ブッシング
ねじなしブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02691651
品番
NB019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:1本
材質
絶縁部:ポリカーボネート、キャップ:ポリエチレン
質量(kg)
0.025
寸法L(mm)
22.5
仕上
電気亜鉛めっき(本体)
寸法d1(Φmm)
19.6
寸法d2(Φmm)
16