横浜ディスプレイミュージアム
ベリーバンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
オレンジ
ブルー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02692440
品番
FB-2650
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
実:PS
色
レッド
材質
PE、鉄、PS、ラフィア、実:PS
全長(cm)
26
実径(cm)
0.3~0.4