ねじなしノーマルベンド A型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02692579 品番 NN051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
質量(kg)0.93 寸法A(mm)330 寸法T(mm)1.4 仕上アルミ亜鉛合金めっき 寸法R(mm)230 外径(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする