横浜ディスプレイミュージアム
マリエッタベロニカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークモーブ
クリーム
ダークモーブ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02692580
品番
FG-5216
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
色
ダークモーブ
材質
PE、鉄、PA
長さ(cm)
穂長:13.5
全長(cm)
73