電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692597
品番
NN075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
質量(kg)
2.72
寸法A(mm)
500
寸法T(mm)
1.8
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)
350
外径(mm)
76.2