電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692780
品番
N051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(kg)
1.04
寸法L(mm)
23
呼び
C51
寸法A(mm)
330
寸法T(mm)
1.4
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
JIS規格
JIS C 8330
寸法R(mm)
230
外径(mm)
50.8