SUSリングレジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02693611 品番 SRR036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
質量(kg)0.017 サイズ36-42 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)64 寸法d(Φmm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする