電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用レジュサー
リングレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02693620
品番
RR063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
質量(kg)
0.06
サイズ
63-75
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
100
寸法d(Φmm)
64.5
仕上
電気亜鉛めっき