リングレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02693629 品番 RR054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
質量(kg)0.063 サイズ54-70 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)100 寸法d(Φmm)60.5 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする