SUSリングレジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02693638 品番 SRR019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(kg)0.004 サイズ19-25 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)35 寸法d(Φmm)19.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする