電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用レジュサー
リングレジューサー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02693708
品番
RR025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
質量(kg)
0.006
サイズ
25-31
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
44
寸法d(Φmm)
26
仕上
電気亜鉛めっき