電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用レジュサー
リングレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02693726
品番
RR039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
質量(kg)
0.019
サイズ
39-51
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
64
寸法d(Φmm)
38.6
仕上
電気亜鉛めっき