リングレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02693787 品番 RR042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
質量(kg)0.047 サイズ42-54 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)85 寸法d(Φmm)48.5 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする